Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7003 ACD/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7003 ACD/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
7003 ACD/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00170633
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7003 ACD/P4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 25° Berührungswinkel.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
35
Baureihe:
70..
Breite in mm:
10
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
17
Kurzbezeichnung:
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 96,28*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 83,51*
€ 96,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,81*
€ 99,91*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 107,14*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 102,20*
€ 113,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.