| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00166475 Herst.-Nr.: MUC205FD EAN/GTIN: 3413520462901 |
| |
|
| | |
| Spannlager, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | MUC200 | Breite in mm: | 34,1 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Stahl aus rostfreiem Stahl | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 30,85* | € 33,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,91* | € 36,29* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,06* | € 36,45* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 32,12* | € 41,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,36* | € 43,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|