Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE25-B-E-V1-G3 INA Führungswagen KWVE..-B, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE25-B-E-V1-G3 KUVE-Wagen
INA KWVE25-B-E-V1-G3 KUVE-Wagen
Artikel-Nr.:
     2302-A00165743
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE25-B-E-V1-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr25
linearführung schlitten
Führungswagen KWVE..-B-E, Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
73
Breite in mm:
73
eClass51:
23300403
eClass61:
23300403
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
27,83
Innendurchmesser in mm:
27,83
Länge in mm:
83,3
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,87*
€ 84,63*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 70,8991*
€ 90,8191*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,8191*
€ 108,0747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,7291*
€ 106,7776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,8391*
€ 100,9585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,8491*
€ 98,5904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,8991*
€ 84,3699
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.