Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE15-W-V0-G4 INA Führungswagen KWVE..-W, breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00165710
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE15-W-V0-G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen shs15
linearführung schlitten
Führungswagen KWVE..-W, breiter Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Breite in mm:
55,6
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
18,7
Innendurchmesser in mm:
18,7
Länge in mm:
68
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,9091*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,5391*
€ 107,7415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,7091*
€ 106,7538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,2291*
€ 101,4226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,3491*
€ 97,9954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,9091*
€ 84,3818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.