Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE45-L-V0-G3 INA Führungswagen KWSE..-L lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00164986
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE45-L-V0-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr.45
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-L, langer Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Breite in mm:
120
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
51,4
Innendurchmesser in mm:
51,4
Länge in mm:
186,5
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,5723*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,5023*
€ 413,5277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,0823*
€ 404,6979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,6023*
€ 367,2367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,6923*
€ 359,0138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,5723*
€ 336,261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.