| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00164934 Herst.-Nr.: KWSE30-H-V1-G2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Führungswagen KWSE..-H, hoher Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 60 | Breite in mm: | 60 | eClass71: | 23300403 | Höhe in mm: | 39,8 | Innendurchmesser in mm: | 39,8 | Länge in mm: | 102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,57* | € 143,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,35* | € 146,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,65* | € 148,84* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,1716* | € 165,7316* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,55* | € 183,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|