Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE25-H-V0-G3 INA Führungswagen KWSE..-H hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00164922
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE25-H-V0-G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr25
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-H, hoher Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
48
Breite in mm:
48
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
34,8
Innendurchmesser in mm:
34,6
Länge in mm:
92,4
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,3847*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,1947*
€ 183,4917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,9447*
€ 182,0042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,7047*
€ 172,1986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,8847*
€ 162,8928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,3847*
€ 144,4478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.