Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE25-H-V0-G2 INA Führungswagen KWSE..-H hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00164921
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE25-H-V0-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr25
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE..-H, hoher Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
48
Breite in mm:
48
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
34,8
Innendurchmesser in mm:
34,6
Länge in mm:
92,4
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,7776*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,2076*
€ 193,027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,6476*
€ 192,3606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,0176*
€ 180,9009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,4376*
€ 171,8807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,7776*
€ 152,0553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.