Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWSE25-V0-G2 INA Führungswagen KWSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00164903
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWSE25-V0-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr25
linearführung schlitten
Führungswagen KWSE.., Standard-Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
70
Breite in mm:
70
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
30,8
Innendurchmesser in mm:
30,8
Länge in mm:
92,4
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,0328*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,5828*
€ 201,8035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,6028*
€ 200,6373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,0128*
€ 182,0852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,9228*
€ 173,6481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,0328*
€ 159,499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.