| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00164487 Herst.-Nr.: LK210G2H EAN/GTIN: 3413520551940 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | LK200 | Breite in mm: | 22 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,90* | € 44,99* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,89* | € 46,79* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,06* | € 47,02* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 41,53* | € 53,71* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,43* | € 55,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|