Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCC205 SNR Schiebelagereinheit UCC, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCC205 SNR Schiebelagereinheit UCC, Graugussgehäuse
UCC205 SNR Schiebelagereinheit UCC, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00156454
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCC205
EAN/GTIN:
     3413529510627
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlager
Spannringlager
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
UCC200
Bezeichnung Gehäuse:
C205
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC205
Breite in mm:
34
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
80
Gehäusehöhe in mm:
22
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Schiebelagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
25
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 18,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 21,54*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 15,1794*
€ 21,6294*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 17,60*
€ 24,29*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,6294*
€ 25,739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8794*
€ 24,8465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4394*
€ 23,1329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0594*
€ 21,4907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7594*
€ 21,1337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1794*
€ 18,0635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.