Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS40B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS40B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS40B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS40B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00153803
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS40B-1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781816
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 (DIN 8187).
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS/DIN GT4 Winner Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
22,89
Bolzenlänge (L) in mm:
88,6
Bolzenlänge (L1) in mm:
39,25
Bolzenlänge (L2) in mm:
45,05
Bruchkraft (FB) in kN:
355
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
38,1
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
52,9
Laschenstärke aussen (t) in mm:
8
Laschenstärke innen (T) in mm:
8,5
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
39,37
Teilung in mm:
63,5
Teilung (Zoll):
2 1/2
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,627*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 315,677*
€ 375,656
pro Meter
ab 2 Meter
€ 308,947*
€ 367,647
pro Meter
ab 5 Meter
€ 293,717*
€ 349,523
pro Meter
ab 10 Meter
€ 283,387*
€ 337,231
pro Meter
ab 500 Meter
€ 258,627*
€ 307,766
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.