| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00153588 Herst.-Nr.: CUC206-20 EAN/GTIN: 3413529578689 |
| |
|
| | |
| Spannlager, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | CUC200 | Breite in mm: | 38,1 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 31,75 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,26* | € 14,68* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,2711* | € 14,7511* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 11,81* | € 16,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 19,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,34* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|