| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00152080 Herst.-Nr.: PAGBAO30-PP-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO..-PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 63,5 | Breite in mm: | 68 | eClass71: | 23300106 | Innendurchmesser in mm: | 84 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 106,85* | € 128,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,71* | € 128,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,39* | € 133,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,72* | € 149,44* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 128,2004* | € 152,2404* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|