Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EST206 SNR Spannlagereinheit EST, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EST206 SNR Spannlagereinheit EST, Graugussgehäuse
EST206 SNR Spannlagereinheit EST, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00150872
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EST206
EAN/GTIN:
     3413529511877
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
EST200
Breite in mm:
23,8
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
37
Gehäusehöhe in mm:
102
Gehäuselänge in mm:
113
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
30
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 21,86*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 24,87*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,3122*
€ 25,0022*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 21,04*
€ 28,60*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,0022*
€ 29,7526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,6522*
€ 29,3361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,7322*
€ 27,0513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,4822*
€ 25,5638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,1222*
€ 25,1354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3122*
€ 21,7915
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.