| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00150398 Herst.-Nr.: UC215G2 EAN/GTIN: 3413529502721 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 130 | Baureihe: | UC200 | Breite in mm: | 77,8 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 60,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,86* | € 62,97* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,4545* | € 63,2845* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 58,61* | € 70,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 66,53* | € 78,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|