Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EST210 SNR Spannlagereinheit EST, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EST210 SNR Spannlagereinheit EST, Graugussgehäuse
EST210 SNR Spannlagereinheit EST, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00150209
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EST210
EAN/GTIN:
     3413529511914
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
EST200
Breite in mm:
30,2
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
49
Gehäusehöhe in mm:
117
Gehäuselänge in mm:
149
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
50
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 38,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 43,50*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 33,8019*
€ 43,7319*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 38,64*
€ 50,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,24*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,7319*
€ 52,041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,3819*
€ 51,6245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,9919*
€ 47,5904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,8619*
€ 46,2457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,4419*
€ 44,5559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,8019*
€ 40,2243
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.