| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00150015 Herst.-Nr.: KWVE20-B-V2-G3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Führungswagen KWVE..-B, Standard-Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 63 | Breite in mm: | 63 | eClass71: | 23300403 | Höhe in mm: | 25,5 | Innendurchmesser in mm: | 25,5 | Länge in mm: | 71,4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 75,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,55* | € 77,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,27* | € 78,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,09* | € 81,78* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,0008* | € 89,9308* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|