| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00149687 Herst.-Nr.: EX318G2 EAN/GTIN: 3413529503285 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 190 | Baureihe: | EX200 | Breite in mm: | 87,3 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,86* | € 206,40* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 178,1245* | € 207,3845* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 196,47* | € 213,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 206,35* | € 237,78* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 213,79* | € 247,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|