Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX45-E-U-G2-HJ INA Führungsschiene TSX..-E-U, Metersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00147192
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX45-E-U-G2-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Rollenführungsschiene
kugelführungsschiene ina
Führungsschienen TSX..-E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, Befestigung von unten
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
45
Breite in mm:
45
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
38
Innendurchmesser in mm:
38
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,32668*
€ 0,46668*
Lager 2302
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 269,3049*
€ 330,9749*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 398,98*
€ 469,10*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,9749*
€ 393,8601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 275,1949*
€ 327,4819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 271,4749*
€ 323,0551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,3049*
€ 320,4728
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.