Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF2080 CLS (TS) Splintverschlussglied für Langglied-Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF2080 CLS (TS) Splintverschlussglied für Langglied-Rollenkette
RF2080 CLS (TS) Splintverschlussglied für Langglied-Rollenkette
Artikel-Nr.:
     2302-A00142332
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF2080 CLS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472031614
Suchbegriffe:
Langglied-Rollenkette
Langglieder-Rollenkette
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Verschlussglied mit Splint für Langglied-Rollenket te
Weitere Informationen:
Anbauteil (C):
27,8
Anbauteil (C1):
22,2
Anbauteil (C3):
25,4
Anbauteil (K):
19,1
Anbauteil (N):
38,1
Anbauteil (O1):
6,8
Anbauteil (O2):
10,3
Anbauteil (S):
8,1
Anbauteil (S1):
19,1
Anbauteil (X):
40,7
Anbauteil (X2):
36,6
Anbauteil (XS):
40,5
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
7,94
Bolzenlänge (L) in mm:
39,9
Bolzenlänge (L1) in mm:
18,3
Bolzenlänge (L2) in mm:
20,9
Bolzenlänge (L3) in mm:
19,1
Bolzenlänge (L4) in mm:
35,5
eClass51:
23170408
eClass61:
23170408
eClass71:
23170408
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied mit Splint für Langglied-Rollenket
Laschenhöhe (H) in mm:
23
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
50,8
Teilung (Zoll):
2,000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 13,93*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.