| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00141376 Herst.-Nr.: EX316G2 EAN/GTIN: 3413529503261 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | EX200 | Breite in mm: | 81 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,10* | € 152,90* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 132,0328* | € 153,6828* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 145,30* | € 159,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,02* | € 176,07* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,86* | € 182,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|