| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00141093 Herst.-Nr.: UC206G2 EAN/GTIN: 3413529502639 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | UC200 | Breite in mm: | 38,1 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,77* | € 11,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 13,45* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,4377* | € 13,5177* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,07* | € 15,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 11,30* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|