| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139996 Herst.-Nr.: 23236-E1-XL-K-TVPB-C3 EAN/GTIN: 4026677845863 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 232..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 320 | Baureihe: | 232.. | Breite in mm: | 112 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 944,61* | € 1.002,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,19* | € 1.002,27* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.108,72* | € 1.164,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.114,54* | € 1.176,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.121,96* | € 1.182,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|