| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00138980 Herst.-Nr.: KB50-PP-RROC-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KB..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützt Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Breite in mm: | 100 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,70* | € 107,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,70* | € 107,79* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 92,49* | € 111,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,40* | € 123,18* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,8476* | € 123,3576* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|