| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00134462 Herst.-Nr.: EX310G2 EAN/GTIN: 3413529503209 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | EX200 | Breite in mm: | 49,2 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 46,75* | € 52,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,17* | € 55,47* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,5002* | € 55,7502* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 48,61* | € 62,89* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,66* | € 65,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|