| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00130907 Herst.-Nr.: KWSE30-H-V2-G3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Führungswagen KWSE..-H, hoher Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 60 | Breite in mm: | 60 | eClass71: | 23300403 | Höhe in mm: | 39,8 | Innendurchmesser in mm: | 39,8 | Länge in mm: | 102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,41* | € 118,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,44* | € 118,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,33* | € 132,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 117,20* | € 132,13* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 139,3594* | € 155,6394* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|