Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSX35-E-U-G2-HJ INA Führungsschiene TSX..-E-U, Befestigung unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00130481
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX35-E-U-G2-HJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
Rollenführungsschiene
kugelführungsschiene ina
Führungsschienen TSX..-E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, Befestigung von unten
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
34
Breite in mm:
34
eClass71:
23300402
Höhe in mm:
30
Innendurchmesser in mm:
30
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,26449*
€ 0,37449*
Lager 2302
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 216,4292*
€ 271,0192*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,63*
€ 382,37*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,0192*
€ 322,5128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 222,6092*
€ 264,9049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 219,0992*
€ 260,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,4292*
€ 257,5507
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.