| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121705 Herst.-Nr.: RSRB13-117-L0 EAN/GTIN: 4012802789355 |
| |
|
| | |
| Riemenspannrolle RSRB..-L0 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 117 | Baureihe: | RSRB.. | Breite in mm: | 36 | eClass71: | 23170290 | Innendurchmesser in mm: | 13 | Kurzbezeichnung: | Riemenspannrolle RSRB.. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,62* | € 19,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 22,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,16* | € 23,35* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,4005* | € 26,0105* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,28* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|