| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324521 Herst.-Nr.: RSRB13-117-L0 EAN/GTIN: 4012802789355 |
| |
|
| | |
| INA RSRB13-117-L0 Riemenspannrolle, beidseitig abgedichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RSRB13-117-L0 | Werksnummer: | 930100055 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Breite brutto mm: | 36,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Innendurchmesser mm: | 13,00 | Aussendurchmesser mm: | 117,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,49* | € 20,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 23,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,12* | € 23,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,2605* | € 26,7705* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,27* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|