Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSR16-L0-12-10-15-08 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00121514
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR16-L0-12-10-15-08
EAN/GTIN:
     4012802789843
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,2
Baureihe:
KR..
Breite in mm:
18,3
eClass71:
23179104
Innendurchmesser in mm:
16
Kurzbezeichnung:
Kettenspannrad
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,90*
ab € 18,49*
€ 24,45*
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 24,47*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 28,05*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 24,365*
€ 32,185*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,28*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,185*
€ 38,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,765*
€ 37,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,815*
€ 35,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,505*
€ 33,921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,435*
€ 32,648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,365*
€ 28,994
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.