| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121510 Herst.-Nr.: KSR16-L0-08-10-16-22 EAN/GTIN: 4012802823783 |
| |
|
| | |
| Kettenspannräder KSR..-L0..-22, Kettenscheibe aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 70,5 | Baureihe: | KR.. | Breite in mm: | 18,3 | eClass71: | 23179104 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Kettenspannrad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,81* | € 15,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,42* | € 17,27* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,71* | € 19,06* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,248* | € 19,698* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,00* | € 23,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|