| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121277 Herst.-Nr.: WS89324 EAN/GTIN: 4054364129088 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS893, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 210 | Baureihe: | WS893.. | Breite in mm: | 18,5 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 208,35* | € 226,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 207,36* | € 231,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,62* | € 258,67* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 243,806* | € 263,406* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 239,41* | € 265,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 243,806* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|