Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD18X26X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD18X26X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD18X26X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00121022
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD18X26X4-A
EAN/GTIN:
     4054365945106
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 18 mm • Außendurchmesser: 26 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
26,3
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
18
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 7,60*
ab € 1,5063*
€ 2,2163*
1 Tag
183
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,33*
3 Tage
183
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,35*
1 Tag
183
1
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,53*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,03459*
€ 2,95459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95459*
€ 3,51596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77459*
€ 3,30176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70459*
€ 3,21846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40459*
€ 2,86146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29459*
€ 2,73056
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03459*
€ 2,42116
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.