| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121018 Herst.-Nr.: SD14X20X3-A EAN/GTIN: 4054371149369 |
| |
|
| | |
| Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 14 mm • Außendurchmesser: 20 mm • Breite: 3 mm • Bauform: SD Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 20,26 | Bauform: | SD | Baureihe: | SD.. | Breite in mm: | 3 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 14 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | Polyamid/PU-Elastomer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring 14x20x3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,3432* | € 2,0332* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0491* | € 2,3591* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58306* | € 2,37306* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,59* | € 2,39* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,5745* | € 2,4001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|