|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00120072 Herst.-Nr.: GR4X8X2-C EAN/GTIN: 4054369252897 |
| |
|
|  |  |
 | Dichtringe GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahlarmierung außen. • Innendurchmesser: 4 mm • Außendurchmesser: 8 mm • Breite: 2 mm • Bauform: GR • Werkstoff: NBR Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 8,07 | Bauform: | GR | Baureihe: | GR.. | Breite in mm: | 2 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 4 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,6788* | € 2,3988* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,62* | € 2,41* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,56* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,94* | € 2,89* |  |  |  | Lager 2302 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,02815* | € 2,99815* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|