| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00106171 Herst.-Nr.: WDR 25x35x6 WASY NBR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Wellendichtring Bauform WASY ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen mit Schutzlippendichtwirkung auf der medium abgewandten Seite gegen Schmutzanfall von außen. Durch die kürzere, dickere, federunterstützte Dichtlippe ist eine Druckanwendung bis zu 10 bar (in Abhängigkeit von der Drehzahl) möglich. Der Elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung und bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen. Außerdem gewährleistet er eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten, eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen sowie eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien. • Innendurchmesser: 25 mm • Außendurchmesser: 35 mm • Breite: 6 mm • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Bauform: | ASY | Breite in mm: | 6 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |