INA G25-35-4 Wellendichtring 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 4 mm Innen 25 mm Außen 35 mm Breite 4 mm Gewicht 0,003 kg EAN 4054364789190 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfed...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Innendurchmesser d: 25 mm Bauart: A Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach D...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Ge...
Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 35mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 5mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile single has 25mm internal diamet...
Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 35mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 7mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 25mm internal diamet...
Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 35mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 6mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 25mm internal diamet...
Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 35mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 8mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 25mm internal diamet...