| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00106162 Herst.-Nr.: RSRB16-222-L0 EAN/GTIN: 4012802789393 |
| |
|
| | |
| Riemenspannrolle RSRB..-L0 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 222 | Baureihe: | RSRB.. | Breite in mm: | 50 | eClass71: | 23170290 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Riemenspannrolle RSRB.. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,00* | € 27,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,15* | € 31,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,83* | € 35,35* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,839* | € 36,519* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,69* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|