| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324500 Herst.-Nr.: RSRB16-222-L0 EAN/GTIN: 4012802789393 |
| |
|
| | |
| INA RSRB16-222-L0 Riemenspannrolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RSRB16-222-L0 | Werksnummer: | 930100874 | Gewicht netto Kg: | 1,450000 | Breite brutto mm: | 50,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,450000 | Innendurchmesser mm: | 16,00 | Aussendurchmesser mm: | 222,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,00* | € 28,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,86* | € 29,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,77* | € 36,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,819* | € 37,959* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,78* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,77* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|