Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-1500-2 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 2 Rippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-1500-2 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 2 Rippen
SPA-1500-2 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 2 Rippen
Artikel-Nr.:
     2302-A00094749
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-1500-2 Lw
EAN/GTIN:
     4014486192582
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil SPA. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
ummantelt
Baureihe:
optibelt KB SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753, ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
12,5
Kurzbezeichnung:
Kraftbänder
Profil:
SPA
Profilbreite in mm:
12,7
Rippen:
2
Werkstoff:
SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.500
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,03*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 42,2875*
€ 55,8375*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 64,10*
12 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 51,02*
€ 67,09*
1
€ 5,90*
ab € 52,70*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,8375*
€ 66,4466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,3975*
€ 65,923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,4775*
€ 62,4482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,4775*
€ 60,0682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,0575*
€ 57,1884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,2875*
€ 50,3221
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.