Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPA; 1500mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 2-SPA 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPA 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPA 1500 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     2805-2-SPA-1500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-SPA 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 2
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPA
Nominallänge: 1500mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,03*
1
€ 4,95*
ab € 42,2875*
€ 55,8375*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 64,10*
12 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 51,02*
€ 67,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 52,70*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.