|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00091170 Herst.-Nr.: SD22X28X4-A EAN/GTIN: 4054364476953 |
| |
|
|  |  |
 | Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 22 mm • Außendurchmesser: 28 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 28,3 | Bauform: | SD | Baureihe: | SD.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 22 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | Polyamid/PU-Elastomer | UNSPSC131: | 31161818 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,3856* | € 2,0056* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,46* | € 2,20* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 1,52* | € 2,27* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 100 |  | € 7,95* | ab € 2,0931* | € 2,3431* |  |  |  | Lager 2302 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,60905* | € 2,40905* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|