Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFDL52-B INA Drehschemel-Laufwagen LFDL..-B spieleinstellb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     2302-A00090937
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFDL52-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
Laufwagen LFDL..-B, Drehschemel Laufwagen, spieleinstellbar, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Breite in mm:
120
eClass71:
23300203
Höhe in mm:
55
Innendurchmesser in mm:
55
Länge in mm:
150
Weitere Suchbegriffe: laufwagen lfl 52
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 221,47*
€ 266,86*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 240,7938*
€ 287,3938*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,3938*
€ 341,9986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,0838*
€ 340,4397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,2638*
€ 325,1839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,9538*
€ 315,295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,7938*
€ 286,5446
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.