| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00089586 Herst.-Nr.: 3200-BB-TVH EAN/GTIN: 4026677938596 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 14 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 10 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,48* | € 15,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 15,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,60* | € 19,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,45* | € 20,54* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,5512* | € 21,8412* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,5512* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|