| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00089397 Herst.-Nr.: NATR5-PP-A EAN/GTIN: 4012802434989 |
| |
|
| | |
| Stützrolle NATR..-PP als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet, ballige Mantelfläche Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 16 | Baureihe: | NATR.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23051501 | eClass61: | 23051501 | eClass71: | 23051501 | Innendurchmesser in mm: | 5 | Kurzbezeichnung: | Stützrolle mit Axialführung | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 11,59* | € 15,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 15,84* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,979* | € 19,139* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 14,06* | € 19,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,98* | € 19,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,979* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|