| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088845 Herst.-Nr.: SD22X30X4-A EAN/GTIN: 4054364473082 |
| |
|
| | |
| Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 22 mm • Außendurchmesser: 30 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30,3 | Bauform: | SD | Baureihe: | SD.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 22 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | Polyamid/PU-Elastomer | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring 22x30x4 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,151* | € 1,721* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,3384* | € 1,8684* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,25* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0931* | € 2,3031* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,59905* | € 2,36905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|