| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088714 Herst.-Nr.: NATR25-PP-A EAN/GTIN: 4012802418514 |
| |
|
| | |
| Stützrolle NATR..-PP als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet, ballige Mantelfläche Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | NATR.. | Breite in mm: | 25 | eClass71: | 23051501 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Stützrolle mit Axialführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,75* | € 39,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,68* | € 39,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,79* | € 46,71* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,8875* | € 47,2375* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,94* | € 47,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,8875* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|