| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00085698 Herst.-Nr.: 71903 CDGA/P4A EAN/GTIN: 7316571812960 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse A. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | 719.. | Breite in mm: | 7 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,13* | € 101,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 90,15* | € 103,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,51* | € 107,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 95,18* | € 107,37* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,6344* | € 115,5344* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|