Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS20B-2 (TS) Zweifach-Rollenkette DIN8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS20B-2 (TS) Zweifach-Rollenkette DIN8187
RS20B-2 (TS) Zweifach-Rollenkette DIN8187
RS20B-2 (TS) Zweifach-Rollenkette DIN8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00080539
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS20B-2 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781717
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette DIN8187 duplex/zweifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
10,19
Bolzenlänge (L) in mm:
84,6
Bolzenlänge (L1) in mm:
38,25
Bolzenlänge (L2) in mm:
41,45
Bruchkraft (FB) in kN:
170
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
19,56
Kettenabstand (pt) in mm:
36,45
Kurzbezeichnung:
Zweifach-Rollenkette DIN8187
Laschenhöhe (H) in mm:
26
Laschenstärke aussen (t) in mm:
3,4
Laschenstärke innen (T) in mm:
4,4
Rollendurchmesser (d1) in mm:
19,05
Teilung in mm:
31,75
Teilung (Zoll):
1 1/4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 152,56*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 123,2688*
€ 153,2988*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 153,2988*
€ 182,4256
pro Meter
ab 2 Meter
€ 152,2288*
€ 181,1523
pro Meter
ab 5 Meter
€ 145,0988*
€ 172,6676
pro Meter
ab 10 Meter
€ 138,7788*
€ 165,1468
pro Meter
ab 500 Meter
€ 123,2688*
€ 146,6899
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.